Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8759200 Herst.-Nr.: 59200-00005-06 EAN/GTIN: 4042448110947 |
| | |
|
| | |
| tesa ecoLogo Refill-Kleberoller nonPERMANENT GLUE 8,4 mm x 14 m, ohne Lösungsmittel, mehrfach wiederablösbar, Nachfüllroller aus 81% recyceltem Plastik (ohne Band), Verpackung aus 100% recyceltem Karton, reißfestes Band, Gehäuse: blau-transluzent, Kassette: gelb (59200-00005-06 / 59200-5-6 / 59200-05-06) (alt: 59160/neu: 59200-5-1/ 59200-00005-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,72* | € 3,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,66* | € 3,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,79* | € 3,87* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,83* | € 3,93* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,36* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,24* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|