Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8758154 Herst.-Nr.: 58154-00000-00 EAN/GTIN: 4042448164971 |
| | |
|
| | |
| tesapack Verpackungsklebeband Eco & Strong, 50 mm x 66 m aus PP, klebstark, hohe UV- und Alterungsbeständigkeit, Rollenkern aus 100% recyceltem Karton, Trägfolie aus 100% recyceltem Kunststoff (PP), Farbe: braun (58154-00000-00 / 58154-00-00 / 58154-0-0) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun 50mmx66m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, PP |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,48* | € 4,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,48* | € 4,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,52* | € 4,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,69* | € 5,02* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,42* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,06697* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|