|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-8757327 Herst.-Nr.: 57327-00003-00 EAN/GTIN: 4042448038111 |
| | |
|
|  |  |
 | tesa Easy Cut Economy Tischabroller, schwarz, im SPARPACK! für Klebefilm 19 mm x 33 m, rutschfest und standsicher, mit Wellenmesser, Maße Tischabroller: (B)150 x (T)60 x (H)85 mm Inhalt: 1 x tesa Tischabroller + 1 x tesa Film 15 mm x 10 m, kristall-klar (alt:5090 oder 57327-1/neu:57327-3-0/ 57327-00003-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | € 3,99* | ab € 2,48* | € 2,92* |  |  |  | Lager 505 | |  |  |  |  | € 3,90* | ab € 2,62* | € 2,94* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | € 5,20* | ab € 2,91* | € 2,95* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | € 3,75* | ab € 2,64* | € 3,04* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | € 7,50* | ab € 2,67* | € 3,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 505 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 505 |  | Versand von Lager 505 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 505 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Zubehör | | | BDF Beiersdorf 57316-00000 | ab € 2,27* | Zubehör | | | BDF Beiersdorf 57329-00000 | ab € 1,28* | Zubehör | | | BDF Beiersdorf 57330-00000 | ab € 2,63* | Zubehör | | | BDF Beiersdorf 57402-00002 | ab € 0,40* | Zubehör | | | BDF Beiersdorf 57371-00002 | ab € 0,48* | Zubehör | | | BDF Beiersdorf 57405-00002 | ab € 0,62* | Zubehör | | | | ab € 0,20* | Zubehör | | | | ab € 0,22375* | Zubehör | | | | ab € 2,02* | Zubehör | | | | ab € 0,79* | Zubehör | | | | ab € 2,00* | Zubehör | | | BDF Beiersdorf 57884-00000-00 | ab € 0,65* | Zubehör | | | BDF Beiersdorf 57315-00000-01 | ab € 1,01* | Zubehör | | | BDF Beiersdorf 57312-00008-00 | ab € 1,26* | Zubehör | | | BDF Beiersdorf 57331-00003-00 | ab € 0,55* | Zubehör | | | BDF Beiersdorf 57401-00002-02 | ab € 0,16334* | Zubehör | | | BDF Beiersdorf 57710-00000-01 | ab € 6,46* | Zubehör | | | BDF Beiersdorf 57726-00000-01 | ab € 8,76* |
|  |  |
|