|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-8757174 Herst.-Nr.: 57174-00000-02 EAN/GTIN: 4042448116604 |
| | |
|
|  |  |
 | tesapack Verpackungsklebeband ultra strong, 38 mm x 66 m aus PVC, extrem reißfest, klebstark, leise abrollbar Farbe: transparent (57174-0-2/ 57174-00000-02/ 57174-00-02) 4124 extra stark Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Paketband, Paketierband, Paketklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Verpackungsklebeband, klebeband transparent 66m, klebebänder transparent, klebeband 66m, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, Tesa, Verpackungs-Klebebänder, tesa, Packbänder, tesa |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,75* | ab € 2,16* | € 2,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,45* | ab € 2,31* | € 2,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,50* | ab € 2,31* | € 2,87* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,95* | ab € 2,47* | € 2,88* |  |  |  | Lager 505 | |  | |  |  | € 6,50* | ab € 2,81* | € 3,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 505 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04258* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 505 |  | Versand: Lager 505 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |  | ab € 65,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|