Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8756030 Herst.-Nr.: 55740-00001-02 EAN/GTIN: 4042448843388 |
| | |
|
| | |
| tesa Powerbond Montageband INDOOR, 19 mm x 1,5 m beidseitig extra stark, sowohl für ebene als auch für unebene Oberflächen geeignet, individuell zuschneidbar, hält bis zu 6 kg pro 10 cm Montageband, für Innenbereich, hält auf Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoff (55740-1-2 / 55740-00001-02 / 55740-01-02) alt: 56030-6-0/ 56030-00006-00 Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Montage-Produkte, Montage-Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,76* | € 6,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,50* | € 6,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 5,70* | € 6,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,73* | € 6,51* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,03* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 4,68667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|