| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8755685 Herst.-Nr.: 55134-00001-01 EAN/GTIN: 4042448832269 |
| | |
|
| | |
| tesa Fliegengitter-Nachfüllrolle für Türen, 1,20 m x 2,50 m aus Fiberglasgewebe, reißfest, licht- und luftdurchlässig, UV-beständig, auf jedes Format kürzbar, einsetzbar für tesa ALU Rahmen Systeme 8755690 / 8755192, ALU COMFORT Farbe: anthrazit (55134-00001-01) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, fenstergewebe grau, fliegengitter-türvorhang, tesa fliegengaze, Fenster & Türen, Fliegenschutzgitter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 12,53* | € 16,45* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 12,41* | € 19,14* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,43* | € 20,86* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,21* | € 27,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,01* | € 29,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|