| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8754205 Herst.-Nr.: 04024-00037-04 EAN/GTIN: 4005801195630 |
| | |
|
| | |
| tesa Verpackungsklebeband 4204, 75 mm x 66 m, transparent aus PP, mit Naturkautschukkleber, ideal zum Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen (04024-00037-04) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, PP |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 3,49* | € 4,32* | | | | | 17 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,16* | € 4,33* | | | | | 7 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,50* | € 4,75* | | | | | 11 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,88* | € 5,09* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,35* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,06591* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|