| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8743191 Herst.-Nr.: 04319-00012-00 EAN/GTIN: 4005800005091 |
| | |
|
| | |
| tesa Maler Krepp 4319 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m starkt gekreppt, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve, kann leicht in Kurven oder dreidimensional verklebt werden, für Malerarbeiten und Verpackungszwecke, Farbe: hellbraun (04319-00012-00 / 04319-12-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa papier-packband 50mm x 50m, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 50mm, Malerbedarf, Abdeckklebebänder |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 8,29* | € 10,05* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 7,91* | € 10,16* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,48* | € 10,34* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,36* | € 11,36* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 10,27* | € 13,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|