| |
|
| Artikel-Nr.: 505-87412451 Herst.-Nr.: 04124-00343-00 EAN/GTIN: 4042448114266 |
| | |
|
| | |
| tesapack Verpackungsklebeband 4124, aus PVC, 50 mm x 66 m extrem reißfest, klebstark, Klebemasse aus Naturkautschuk, für manuelle und maschinelle Verarbeitung, ultra strong, Farbe: braun (04124-00343-00 / 04124-343-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband tesa, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, PVC |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,70* | € 4,93* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 3,90* | € 5,08* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,88* | € 5,08* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 3,22* | € 5,29* | | | | Lager 505 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 4,55* | € 6,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 36,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|