Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAP Luftpolster-Versandtaschen COMEBAG, Typ E, braun, 19 g (8735745)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TAP Luftpolster-Versandtaschen COMEBAG, Typ E, braun, 19 g (8735745)
TAP Luftpolster-Versandtaschen COMEBAG, Typ E, braun, 19 g (8735745)
Artikel-Nr.:
     505-8735745
Hersteller:
     TAP
Herst.-Nr.:
     81010400
EAN/GTIN:
     4027383400056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
TAP Luftpolster-Versandtaschen COMEBAG, Typ E, braun, 19 g
Außenmaße: 240 x 275 mm, Innenmaße: 220 x 265 mm, ohne
Fenster, Haftklebung mit Abdeckstreifen, Großpackung
Luftpolsterfolie aus 95% recycelten Materialien,
beinhaltet: 100 Versandtaschen
(81010400)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
2FVAF000002
ab € 15,65*
Sonstiges
k.A.
2FVAF000013
ab € 9,19*
Sonstiges
TAP
81010000
ab € 11,60*
Sonstiges
TAP
81010200
ab € 8,61*
Sonstiges
TAP
81010300
ab € 11,02*
Sonstiges
TAP
81010500
ab € 15,47*
Sonstiges
TAP
81010600
ab € 16,41*
Sonstiges
TAP
81010700
ab € 19,54*
Sonstiges
TAP
81010800
ab € 28,22*
Sonstiges
TAP
81010900
ab € 31,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.