Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8716303 Herst.-Nr.: 63750-89 EAN/GTIN: 4002390042192 |
| | |
|
| | |
| MAUL Flipchart mobil funktionell plus, (B)700 x (H)1.000 mm anthrazit, höhenverstellbar von 1.720 mm - 1.960 m 5 Laufrollen und runde Form des Fußes für leichtes Rollen edle Oberfläche in Anthazit-Metallic-Feinstruktur (63750-89) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Schreibtafel, Schultafel, schreibtafel 70 cm x 100 cm, schreibtafel, schreibtafel maul, Flipcharts, Flipcharts, mobil |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 179,04* | € 221,03* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,69* | € 233,90* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,46* | € 234,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 211,16* | € 258,99* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 221,83* | € 277,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|