Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel professionell, 1.200 x 1.500 mm, blau (8716033)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL Moderationstafel professionell, 1.200 x 1.500 mm, blau (8716033)
MAUL Moderationstafel professionell, 1.200 x 1.500 mm, blau (8716033)
Artikel-Nr.:
     505-8716033
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     63803-82
EAN/GTIN:
     4002390024259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
MAUL Moderationstafel professionell, 1.200 x 1.500 mm, blau
Textil-Oberfläche, Gesamthöhe: 1.950 mm, Aluminiumrahmen
mit runden Eckverbindungen in grau, Bodenausgleichs-
schrauben, inkl. Rollensatz, Ablegeschale und
Flipchart-Blockhalter
(63803-82)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, moderationstafel maul filz, metaplan wand, metaplanwand filz, Moderationstafeln, einteilig, Textiloberfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,66*
€ 562,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,87*
€ 542,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,94*
€ 489,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,88*
€ 478,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maul
6381282
ab € 296,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.