Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8715408 Herst.-Nr.: 62560-84 EAN/GTIN: 4002390022989 |
| | |
|
| | |
| MAUL Planhalter "Mobilpresenter", mit Teleskopauszug, grau mit 3 Schwenkarmem, mit Standfuß, silbereloxiertes Standrohr ausziehbar von 1.400 mm bis 2.000 mm, Alu-Schwenkarm DIN A0 mit 3 Magnetclips, erweiterbar auf bis zu 6 Arme erweiterbar (62560-84) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, maul dokumentenhalter, dokumentenhalter, teleskopschiene 2000 mm, Planhalter-Systeme, Planhalter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,81* | € 244,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 214,78* | € 244,82* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,38* | € 259,91* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,29* | € 264,90* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 279,17* | € 320,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 279,17* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|