Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia CD-Luftpolster-Versandtaschen, Typ CD, weiß, 14 g (8711123)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia CD-Luftpolster-Versandtaschen, Typ CD, weiß, 14 g (8711123)
MAILmedia CD-Luftpolster-Versandtaschen, Typ CD, weiß, 14 g (8711123)
Artikel-Nr.:
     505-8711123
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30001283
EAN/GTIN:
     4003928410216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
MAILmedia CD-Luftpolster-Versandtaschen, Typ CD, weiß, 14 g
Außenmaße: 175 x 200 mm, Innenmaße: 165 x 175 mm,
Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Aufreißfaden
zum einfachen Öffnen, Großpackung
beinhaltet: 100 Versandtaschen
(411220 / 30001283)

elepa - rössler Kuvert

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.