Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 17/G, weiß, 22 g (8711119)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 17/G, weiß, 22 g (8711119)
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 17/G, weiß, 22 g (8711119)
Artikel-Nr.:
     505-8711119
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30001279
EAN/GTIN:
     4014987270703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
MAILmedia Luftpolster-Versandtaschen, Typ 17/G, weiß, 22 g
Außenmaße: 250 x 350 mm, Innenmaße: 225 x 340 mm,
Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, Großpackung
beinhaltet: 100 Versandtaschen
(411170 / 30001279)

airpoc
elepa - rössler Kuvert

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schoch Vögtli
16/F
ab € 19,37*
Sonstiges
Schoch Vögtli
18/H
ab € 24,54*
Sonstiges
MAILmedia
30001272
ab € 14,53*
Sonstiges
MAILmedia
30001275
ab € 10,63*
Sonstiges
MAILmedia
30001276
ab € 13,70*
Sonstiges
MAILmedia
30001277
ab € 16,42*
Sonstiges
MAILmedia
30001281
ab € 17,96*
Sonstiges
MAILmedia
30001282
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.