Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITEX Versandtasche, C4, weiß, mit Fenster, 130 g/qm (8711007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SECURITEX Versandtasche, C4, weiß, mit Fenster, 130 g/qm (8711007)
SECURITEX Versandtasche, C4, weiß, mit Fenster, 130 g/qm (8711007)
Artikel-Nr.:
     505-8711007
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     30001204
EAN/GTIN:
     4003928885519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
SECURITEX Versandtasche, C4, weiß, mit Fenster, 130 g/qm
---------------- für den Markt: D / A / L ------------------
Maße: (B)229 x (H)324 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen,
Fenster links, reißfest, blickdicht, wasserfest, bedruckbar
beinhaltet: 100 Versandtaschen
(385510 / 30001204)

Großpackung
Maße Fenster: 90 x 55 mm, Sicherheitstasche
Position Fenster: 20 mm von links, 57 mm von oben

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.