Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

MAILmedia Papprückwandtaschen C5, ohne Fenster, 90 g/qm (8710908)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Papprückwandtaschen C5, ohne Fenster, 90 g/qm (8710908)
MAILmedia Papprückwandtaschen C5, ohne Fenster, 90 g/qm (8710908)
Artikel-Nr.:
     505-8710908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     351287
EAN/GTIN:
     4003928851286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
C5 Versandtasche
Papprückwandtasche
MAILmedia Papprückwandtaschen C5, ohne Fenster, 90 g/qm
/ ca. 22,4 g, Haftklebung mit Abdeckstreifen (HK), Natron
braun
Inhalt: 250 Stück
(351287)

elepa - rössler Kuvert

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Papprückwandversandtasche, Versandtasche C5, versandtasche c5 sk of 90g br, briefumschlag c5 haftklebend, briefumschlag c5 braun, Versandtaschen, Versandtaschen, Mailmedia, Versandtaschen, MAILmedia, Umschläge, MAILmedia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia Papprückwandtaschen B4, ohne Fenster, 110 g/qm (8760803)
k.A.
39111/7
ab € 18,95*
Sonstiges
MAILmedia Papprückwandtaschen B5, ohne Fenster, 90 g/qm (8711096)
k.A.
361157
ab € 27,22*
Sonstiges
MAILmedia Papprückwandtaschen C4, ohne Fenster, 110 g/qm (8776103)
k.A.
381187
ab € 15,55*
Sonstiges
k.A.
391130
ab € 19,55*
Sonstiges
k.A.
381200
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG