Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche "MAILdigital", C4, weiß (8703895)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAILmedia Versandtasche "MAILdigital", C4, weiß (8703895)
MAILmedia Versandtasche "MAILdigital", C4, weiß (8703895)
Artikel-Nr.:
     505-8703895
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30049896
EAN/GTIN:
     4003928014391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
MAILmedia Versandtasche "MAILdigital", C4, weiß
------------------- für den Markt: D / L / A ---------------
mit Fenster links, mit grauem Innendruck, 100 g/qm, für
Laserdrucker geeignet, laserdruckertaugliche Fensterfolie,
beinhaltet: 10 Versandtaschen
(30049896)

Format: 229 x 324 mm
Maße Fenster: 55 x 90 mm
Haftklebung mit Abdeckstreifen, Kleinpackung

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.