Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA PVC-Ordner Premium, DIN A4, 70 mm, farbig sortiert (8701803)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXACOMPTA PVC-Ordner Premium, DIN A4, 70 mm, farbig sortiert (8701803)
EXACOMPTA PVC-Ordner Premium, DIN A4, 70 mm, farbig sortiert (8701803)
Artikel-Nr.:
     505-8701803
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53074E
EAN/GTIN:
     3130631530748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
EXACOMPTA PVC-Ordner Premium, DIN A4, 70 mm, farbig sortiert
aus PVC, 2-Ring-Hebelmechanik, geöstes Griffloch,
auswechselbares Rückenschild, verstärkte Kanten,
Außenmaße: 320 x 290 mm

(53074E)

sortiert in den Farben: blau, bordeaux, fuchsia, grau, gelb,
schwarz, orange, rot, grün, dunkelgrün

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner set, Ordner & Zubehör, Ordner - Kunststoff-kaschiert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
10
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 3,25*
6 Tage
6846
10
€ 12,00*
ab € 2,55*
€ 3,55*
10 Tage
unbekannt
10
€ 2,90*
ab € 4,752*
€ 5,919*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,00*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,89*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,55*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.