Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA Archivbox, DIN A4, Karton, 120 mm, schwarz (8700728)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACOMPTA Archivbox, DIN A4, Karton, 120 mm, schwarz (8700728)
EXACOMPTA Archivbox, DIN A4, Karton, 120 mm, schwarz (8700728)
Artikel-Nr.:
     505-8700728
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     89421E
EAN/GTIN:
     3130630894216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
EXACOMPTA Archivbox, DIN A4, Karton, 120 mm, schwarz
aus Karton 1,5 mm, mit Papierkaschierung, verstärkter
Klappdeckel für sicheren Verschluss, mit Griffloch,
Lieferung aufgebaut, Maße: (B)255 x (T)120 x (H)340 mm

(89421E)

Transferbox

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
89420E
ab € 31,62*
Sonstiges
Exacompta
89422E
ab € 6,70*
Sonstiges
Exacompta
89423E
ab € 6,73*
Sonstiges
Exacompta
89425E
ab € 6,73*
Sonstiges
Exacompta
89428E
ab € 8,16*
Sonstiges
Exacompta
89520E
ab € 28,61*
Sonstiges
Exacompta
89521E
ab € 6,13*
Sonstiges
Exacompta
89522E
ab € 6,09*
Sonstiges
Exacompta
89523E
ab € 6,13*
Sonstiges
Exacompta
89525E
ab € 6,09*
Sonstiges
Exacompta
89526E
ab € 6,12*
Sonstiges
Exacompta
89527E
ab € 6,08*
Sonstiges
Exacompta
89528E
ab € 6,12*
Sonstiges
Exacompta
89529E
ab € 7,31*
Sonstiges
Exacompta
89427E
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.