Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA PVC-Ordner Premium, DIN A4, 70 mm, flieder (8700650)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXACOMPTA PVC-Ordner Premium, DIN A4, 70 mm, flieder (8700650)
EXACOMPTA PVC-Ordner Premium, DIN A4, 70 mm, flieder (8700650)
Artikel-Nr.:
     505-8700650
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53707E
EAN/GTIN:
     3130630537076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
EXACOMPTA PVC-Ordner Premium, DIN A4, 70 mm, flieder
aus PVC, 2-Ring-Hebelmechanik, geöstes Griffloch,
auswechselbares Rückenschild, verstärkte Kanten,
Außenmaße: 320 x 290 mm

(53707E)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner lila, Ordner & Zubehör, Ordner - Kunststoff-kaschiert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
10
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 3,16*
358 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,16*
7 Tage
1257
10
€ 12,00*
ab € 2,55*
€ 3,54*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,10*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,99*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,48*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.