Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA Aktendeckel SUPER 250, DIN A4, farbig sortiert (831000541)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACOMPTA Aktendeckel SUPER 250, DIN A4, farbig sortiert (831000541)
EXACOMPTA Aktendeckel SUPER 250, DIN A4, farbig sortiert (831000541)
Artikel-Nr.:
     505-831000541
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     339000E
EAN/GTIN:
     3295190004304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
EXACOMPTA Aktendeckel SUPER 250, DIN A4, farbig sortiert
mit 1 Einschlagklappe 100 mm, Maße: (B)240 x (H)320 mm,
210 g/qm, sortiert in den Farben hellblau, beige, gelb,
rosa und hellgrün
beinhaltet: 50 Aktendeckel
(430 AS / 339000E)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, aktendeckel a4 sortiert, aktendeckel, aktendeckel a4, Ordnungs- & Sammelmappen, Aktenmappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
235000E
ab € 37,96*
Zubehör
Exacompta
235006E
ab € 29,67*
Zubehör
Exacompta
235004E
ab € 38,22*
Zubehör
Exacompta
235005E
ab € 29,79*
Zubehör
Exacompta
235003E
ab € 37,99*
Zubehör
Exacompta
235002E
ab € 29,67*
Zubehör
Exacompta
340010E
ab € 92,51*
Zubehör
Exacompta
340006E
ab € 92,24*
Zubehör
Exacompta
340002E
ab € 8,49*
Zubehör
Exacompta
340004E
ab € 8,65*
Zubehör
Exacompta
340008E
ab € 92,96*
Zubehör
Exacompta
340000E
ab € 9,34*
Zubehör
Exacompta
340007E
ab € 92,40*
Zubehör
Exacompta
340003E
ab € 8,48*
Zubehör
Exacompta
340012E
ab € 92,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.