Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Registraturlocher Easy 65, anthrazit (82656510)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Registraturlocher Easy 65, anthrazit (82656510)
Maped Registraturlocher Easy 65, anthrazit (82656510)
Artikel-Nr.:
     505-82656510
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     656510
EAN/GTIN:
     3154146565101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Maped Registraturlocher Easy 65, anthrazit
Stanzleistung: 65 Blatt, für 50% weniger Kraftaufwand,
Metall-Mechanismus, mit rotierendem Griff, Griff aus Soft-
Material, Lochung: 80 mm, Lochdurchmesser: 5,5 mm, rote
Markierung zur einfachen Einstellung der Anschlagschiene
(M656510)

Anschlagschiene für Formate A4, A5, A6, US Letter, Folio
und 3x8

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 16 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1015
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.