Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Zirkel Stop System mit Adapterring, rot, Blister (82196610)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Zirkel Stop System mit Adapterring, rot, Blister (82196610)
Maped Zirkel Stop System mit Adapterring, rot, Blister (82196610)
Artikel-Nr.:
     505-82196610
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     196610
EAN/GTIN:
     3154141966101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistiftzirkel
bleistiftzirkel
Maped Zirkel Stop System mit Adapterring, rot, Blister
mit Schenkelblockierung, Minenstärke: 2,0 mm, geschützte
Spitze & Mine, Zirkellänge: 190 mm, Kreisdurchmesser: 240 mm
Inhalt: Zirkel, Adapterring mit Bleistift
(M196610)

Kreisdurchmesser: 240 mm

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Zirkel & Zubehör, Zirkelkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.