Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Maped Rundkopf-Musterbeutelklammern, aus Messing, 50 mm (82033030)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Rundkopf-Musterbeutelklammern, aus Messing, 50 mm (82033030)
Maped Rundkopf-Musterbeutelklammern, aus Messing, 50 mm (82033030)
Artikel-Nr.:
     505-82033030
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     033050 7
EAN/GTIN:
     3154140330507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterklammer
Rundkopf-Klammern
Maped Rundkopf-Musterbeutelklammern, aus Messing, 50 mm
Inhalt: 100 Stück in Kartonschachtel
(033050 7)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Rundkopfklammern, Verschlussklammer, Bürokleinteile, Weitere Bürokleinteile, Maped, Musterbeutel-Klammern, Maped
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 100 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped Rundkopf-Musterbeutelklammern, aus Messing, 16 mm (82330820)
Maped
330820 6
ab € 1,03*
Sonstiges
Maped Rundkopf-Musterbeutelklammern, aus Messing, 25 mm (82033010)
Maped
033010 1
ab € 1,20*
Sonstiges
Maped Rundkopf-Musterbeutelklammern, aus Messing, 30 mm (82033050)
Maped
033030 9
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG