Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maped Büroklammern, galvanisiert, 25 mm, Großpackung (82032021)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Büroklammern, galvanisiert, 25 mm, Großpackung (82032021)
Maped Büroklammern, galvanisiert, 25 mm, Großpackung (82032021)
Artikel-Nr.:
     505-82032021
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     032021
EAN/GTIN:
     3154140320218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Maped Büroklammern, galvanisiert, 25 mm, Großpackung
spitz, Kartonschachtel
Inhalt: 1.000 Stück
(032021)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, büroklammern 25mm metall, akten-klammer, aktenklammern 25 mm, Büro- & Aktenklammern, Büroklammern, Büroklammern, Maped, Aktenklammern, Maped
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
124261000
ab € 1,10*
Ähnlich
Maped
032041
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG