Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

sigel Formularbuch "Ausbildungsnachweis", A4, 24 Blatt (8201529)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
sigel Formularbuch "Ausbildungsnachweis", A4, 24 Blatt (8201529)
sigel Formularbuch "Ausbildungsnachweis", A4, 24 Blatt (8201529)
Artikel-Nr.:  505-8201529
Hersteller:  Sigel
Herst.-Nr.:  AW482
EAN/GTIN:  4004360973611
Artikeldatenblatt
sigel Formularbuch "Ausbildungsnachweis", A4, 24 Blatt
------------------ für den Markt: D ------------------------
für monatliche Eintragungen, geheftet, Aufteilung in 5
Ausbildungswochen und Gesamtstunden je Ausbildungswoche,
1 Monat auf 1 Seite, ausreichend für 3 Jahre,
gepackt zu 5 Stück (AW482)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > Lager 505 > Formular- & Geschäftsbücher > Formulare & Formularbücher, Sigel
Weitere Suchbegriffe: Formular- & Geschäftsbücher, Formulare & Formularbücher, Sigel, Büroformulare, sigel, Vordrucke, sigel, Formularbücher, sigel
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,00*
ab € 2,35*
€ 2,77*
Lager 505
5
€ 3,90*
ab € 2,31*
€ 2,78*
2 Tage
1
€ 3,75*
ab € 2,55*
€ 3,00*
1 Tag
1
€ 8,95*
ab € 2,68*
€ 3,15*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise von Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 13,90*
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 505
Versand von Lager 505
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 505
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feldhaus
200568K
ab € 6,16*
Ähnlich
Feldhaus
210368E
ab € 5,19*
Ähnlich
Ausbildungsnachw. Ersatzblock A4 56 Seiten
Feldhaus
2005E
ab € 5,19*
Ähnlich
Feldhaus
200729K
ab € 6,16*
Ähnlich
Feldhaus
210529K
ab € 6,16*
Ähnlich
Feldhaus
210368P
ab € 10,92*
Ähnlich
Ausbildungsnachweis, DIN A4, 210 x 297 mm, Heft mit 24 Blatt
Sigel
AW482
ab € 2,31*
Ähnlich
Ausbildungsnachweis, DIN A4, 210 x 297 mm, Heft mit 28 Blatt
Sigel
AW484
ab € 2,30*
Ähnlich
Ausbildungsnachweis, DIN A4, 210 x 297 mm, Heft mit 28 Blatt
Sigel
AW480
ab € 2,20*
Ähnlich
Ausbildungsnachweis, DIN A4, 210 x 297 mm, Heft mit 28 Blatt
Sigel
AW481
ab € 2,20*
Ähnlich
Ausbildungsnachweis, DIN A4, 210 x 297 mm, Heft mit 28 Blatt
Sigel
AW486
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG