Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LEFRANC & BOURGEOIES Zeichnungsmappe, 1.200 x 800 mm (81700066)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEFRANC & BOURGEOIES Zeichnungsmappe, 1.200 x 800 mm (81700066)
LEFRANC & BOURGEOIES Zeichnungsmappe, 1.200 x 800 mm (81700066)
Artikel-Nr.:
     505-81700066
Hersteller:
     Lefranc Bourgeois
Herst.-Nr.:
     509001
EAN/GTIN:
     3013645090012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenkoffer
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
LEFRANC & BOURGEOIES Zeichnungsmappe, 1.200 x 800 mm
im klassischen "Annonay"-Design, mit Bandverschluss,
Farbe: grün-schwarz
(3013645090012)

Sammelmappe

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Zeichnungssammelmappe, Künstlerbedarf, Zeichnungsmappen, Lefranc & Bourgeoies, Sammelmappen, LEFRANC & BOURGEOIS, Zeichnungsmappen, LEFRANC & BOURGEOIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LEFRANC & BOURGEOIES Zeichnungsmappe, 1.100 x 750 mm (81700065)
Lefranc Bourgeois
508001
ab € 21,63*
Sonstiges
LEFRANC & BOURGEOIES Zeichnungsmappe, 520 x 370 mm (81700068)
Lefranc Bourgeois
514001
ab € 6,75*
Sonstiges
LEFRANC & BOURGEOIES Zeichnungsmappe, 920 x 650 mm (81700067)
Lefranc Bourgeois
510001
ab € 15,90*
Sonstiges
LEFRANC & BOURGEOIS Zeichnungsmappe, 720 x 520 mm (81700062)
Lefranc Bourgeois
506001
ab € 7,30*
Sonstiges
LEFRANC & BOURGEOIS Zeichnungsmappe, 720 x 520 mm (81700063)
Lefranc Bourgeois
506004
ab € 7,30*
Sonstiges
LEFRANC & BOURGEOIS Zeichnungsmappe, 800 x 610 mm (81700064)
Lefranc Bourgeois
507001
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG