Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LEFRANC & BOURGEOIS Gouachefarbe 20 ml, weiß (81700048)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEFRANC & BOURGEOIS Gouachefarbe 20 ml, weiß (81700048)
LEFRANC & BOURGEOIS Gouachefarbe 20 ml, weiß (81700048)
Artikel-Nr.:
     505-81700048
Hersteller:
     Lefranc Bourgeois
Herst.-Nr.:
     807489
EAN/GTIN:
     3013648074897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gouachefarbe
gouachefarbe 20ml
gouachefarbe
gouachefarbe weiß
LEFRANC & BOURGEOIS Gouachefarbe 20 ml, weiß
Blisterverpackung
für Kinder ab 3 Jahren
(neu: 807489 / alt: 807015)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Gouache- & Schulmalfarben, Gouachefarben, Gouache-Farben, COLOR & CO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lefranc Bourgeois
807490
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG