Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GPV Briefumschläge, C5, 162 x 229 mm, weiß, mit Fenster (81600002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV Briefumschläge, C5, 162 x 229 mm, weiß, mit Fenster (81600002)
GPV Briefumschläge, C5, 162 x 229 mm, weiß, mit Fenster (81600002)
Artikel-Nr.:
     505-81600002
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     2576
EAN/GTIN:
     3250650025763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefumschlag C5
C5 Briefumschlag
C5 Fensterbriefumschlag
C5 Versandtasche
GPV Briefumschläge, C5, 162 x 229 mm, weiß, mit Fenster
------------------ für den Markt: CH / F -------------------
mit Fenster rechts, Maße Fenster: 45 x 100 mm, Gewicht: 80 g
für maschinelle Verarbeitung
Inhalt: 500 Briefumschläge
(2576)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Fensterbriefumschlag C5, Versandtasche C5, versandtasche c5 weiß gpv, briefumschlag c5 weiß, briefumschlag c5 500 stück, Briefumschläge & Design-Papiere, Briefumschläge, GPV, Umschläge, GPV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
25532/0
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG