Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-81420098 Herst.-Nr.: 1818-F-13 EAN/GTIN: 4012473182110 |
| | |
|
| | |
| HAN Papierkorb, flammhemmend, 20 Liter, schwarz Sicherheitspapierkorb schwer entflammbar, aus Polystyrol, rund, glatte Innenoberfläche - dadurch besonders reinigungs- freundlich, mit flammsicherem Löschrand, Höhe: 340 mm, oberer Durchmesser: 283 mm, unterer Durchmesser: 257 mm (1818-F-13) Papierkorb sackt im Brandfall nach innen zusammen Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, han papierkorb 20 liter, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han, Papierkörbe, Sicherheits-Papierkörbe, Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 12,10* | € 16,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,13* | € 16,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,72* | € 17,05* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,32* | € 17,06* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,60* | € 24,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|