Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-80953713 Herst.-Nr.: S0720930/53713 EAN/GTIN: 5411313537131 |
| | |
|
| | |
| DYMO D1 Schriftbandkassette schwarz/weiß, 24 mm x 7 m uv-beständig, wasserabweisend, wieder ablösbar, Schriftfarbe: schwarz, Schriftbandfarbe: weiß (S0720930/53713) für LabelManager PC/PCII/300/400/450D LabelWriter 450 Duo Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 400; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 schwarz auf weiß 24mm 7m, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, Beschriftungsgeräte & Zubehör, Schriftbänder, Kunststoff |
| | |
| | | Angebote (70) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,15* | ab € 13,81* | € 19,10* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,06* | € 19,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 15,53* | € 20,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 16,20* | € 21,63* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 19,81* | € 26,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|