Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LEITZ Thekendisplay Nexxt, Inhalt: 8 Locher und Heftgeräte (80928000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEITZ Thekendisplay Nexxt, Inhalt: 8 Locher und Heftgeräte (80928000)
LEITZ Thekendisplay Nexxt, Inhalt: 8 Locher und Heftgeräte (80928000)
Artikel-Nr.:
     505-80928000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     9280-00-00
EAN/GTIN:
     4002432394128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
hefter/locher-sets
LEITZ Thekendisplay Nexxt, Inhalt: 8 Locher und Heftgeräte
Maße: (B)500 x (T)340 x (H)490 mm
beinhaltet: 8 x Locher, 8 x Heftgeräte
(9280-00-00)

4 x Locher Nexxt 5008 in blau-metallic, 4 x Heftgerät Nexxt
5502 in blau-metallic, 2 x Locher Nexxt 5008 in perlweiß,
2 x Heftgerät Nexxt 5502 in perlweiß, 2 x Locher Nexxt 5008
in orange-metallic, 2 x Heftgerät Nexxt 5502 in orange-

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Heftgeräte & Zubehör, Displays - Heftgeräte & Zubehör, Locher, LEITZ, Heftgeräte, LEITZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,85*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
92790000
ab € 157,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG