Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LEITZ Thekendisplay Nexxt, Inhalt: 8 Locher und Heftgeräte (80927900)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEITZ Thekendisplay Nexxt, Inhalt: 8 Locher und Heftgeräte (80927900)
LEITZ Thekendisplay Nexxt, Inhalt: 8 Locher und Heftgeräte (80927900)
Artikel-Nr.:
     505-80927900
Hersteller:
     Esselte Leitz
Herst.-Nr.:
     9279-00-00
EAN/GTIN:
     4002432394289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro: Verkaufsdisplays & Regalwände
Displays, Leitz
Locher, LEITZ
Heftgeräte, LEITZ
LEITZ Thekendisplay Nexxt, Inhalt: 8 Locher und Heftgeräte
4x Locher Nexxt 5008 in blau-metallic, 4x Heftgerät Nexxt
5502 in blau-metallic, 2x Locher Nexxt 5008 in pink-
metallic, 2x Heftgerät Nexxt 5502 in pink-metallic, 2x
Locher Nexxt 5008 in grün-metallic, 2x Heftgerät Nexxt 5502
grün-metallic, Maße:(B)500 x (T)340 x (T)490 mm (9279-00-00)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,86*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thekendisplay NeXXt, 16 Teile, perlweiß, blau-, orange metallic
Esselte Leitz
92800000
ab € 121,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG