Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LEITZ Ringbuch Active Style SoftClick, A4, satin-schwarz (80424594)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEITZ Ringbuch Active Style SoftClick, A4, satin-schwarz (80424594)
LEITZ Ringbuch Active Style SoftClick, A4, satin-schwarz (80424594)
Artikel-Nr.:
     505-80424594
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4245-00-94
EAN/GTIN:
     4002432105809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Ordner
CD-Ringbuch
CD/DVD-Ordner
DVD-Ordner
LEITZ Ringbuch Active Style SoftClick, A4, satin-schwarz
4 D-Ring SoftClick-Mechanik, Rückenbreite: 52 mm, Ringdurch-
messer: 30 mm, Fassungsvermögen: 280 Blatt, aus PP, innen
silber, gebürstete Oberfläche, aufgeklebtes Rückenschild,
3 Innentaschen, Stiftelasche, edelstahlbeschichteter
Verschluss mit Gummizug (4245-00-94/4245-94)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: DVD-Ringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 4 ringe schwarz, ringbuch a4, ringbuch, Ringbücher, 4-Ringe, Ringbücher, LEITZ
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 5,85*
5
€ 4,45*
ab € 5,07*
€ 5,86*
5
€ 6,58*
ab € 5,17*
€ 5,95*
5
€ 4,70*
ab € 5,23*
€ 6,02*
Lager 505
1
€ 3,90*
ab € 5,89*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39560094
ab € 3,73*
Zubehör
Leitz
52540094
ab € 2,78*
Zubehör
Leitz
55626094
ab € 13,07*
Zubehör
Leitz
55620094
ab € 10,53*
Zubehör
Leitz
50066094
ab € 8,00*
Zubehör
Leitz
50060094
ab € 7,05*
Zubehör
Leitz
39770094
ab € 2,20*
Zubehör
Leitz
39570094
ab € 2,736*
Zubehör
Leitz
55646094
ab € 11,32*
Zubehör
Leitz
55640094
ab € 9,26*
Zubehör
Leitz
44860094
ab € 9,46*
Zubehör
Leitz
44850094
ab € 9,44*
Zubehör
Leitz
44910094
ab € 7,09*
Zubehör
Leitz
44890094
ab € 6,94*
Zubehör
Leitz
44880094
ab € 9,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.