Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Peach Aktenvernichter S050, Schnitttyp: Streifen 7,0 mm (80261099)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Peach Aktenvernichter S050, Schnitttyp: Streifen 7,0 mm (80261099)
Artikel-Nr.:  505-80261099
Hersteller:  Peach
Herst.-Nr.:  00510483
EAN:  7640115945945
Artikeldatenblatt
Peach Aktenvernichter S050, Schnitttyp: Streifen 7,0 mm
Schnittleistung: 5 Blatt á 80 g/qm, Sicherheitsstufe: 1,
Geschwindigkeit: 2,50 m/min., Auffangvolumen: 13,0 Liter,
Gewicht: 3,0 kg, automatischer Start, Umkehrschalter
Maße: (B)300 x (T)195 x (H)320 mm
(00510483 / PS400-20)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Aktenvernichter & Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör, Peach
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter & Zubehör, Aktenvernichter & Zubehör, Peach, Aktenvernichter, Peach
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 13,40*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 14,20*
4Office 1 Tag € 4,95* € 15,13*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  13,40* €  15,95 pro Stück
ab 4 Stück €  13,15* €  15,65 pro Stück
ab 8 Stück €  13,10* €  15,59 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Peach Aktenvernichter 700CD, Schnitttyp: Streifen 6,0 mm (80261066)
Peach
00510481
€ 28,00* € 33,32
Ähnlich
Peach Aktenvernichter S050, Schnitttyp: Streifen 7,0 mm 00510483
Peach
00510483
€ 15,13* € 18,00
Ähnlich
Peach Aktenvernichter SCD70, Schnitttyp: Streifen 7,0 mm (80261100)
Peach
00510650
€ 21,25* € 25,29
Ähnlich
Peach Hebel-Schneidemaschine Sword Cutter für DIN A3 (00510247)
Peach
00510247
€ 29,15* € 34,69
Ähnlich
Peach Hebel-Schneidemaschine Sword Cutter für DIN A4 (00510246)
Peach
00510246
€ 21,55* € 25,64
Ähnlich
Peach Plastikbindegerät Star Binder 21 D, Farbe: anthrazit (00510054)
Peach
00510054
€ 24,76* € 29,46
Ähnlich
Peach Thermo-Bindemappe Standard 100er Box, DIN A4, 10,0 mm (00510188)
Peach
00510188
€ 23,17* € 27,57
Ähnlich
Peach Thermo-Bindemappe Standard 100er Box, DIN A4, 3,0 mm (00510184)
Peach
00510184
€ 21,76* € 25,89
Ähnlich
Peach Thermo-Bindemappe Standard 100er Box, DIN A4, 4,0 mm (00510185)
Peach
00510185
€ 21,76* € 25,89
Ähnlich
Peach Thermo-Bindemappe Standard 100er Box, DIN A4, 6,0 mm (00510186)
Peach
00510186
€ 21,76* € 25,89
Ähnlich
Peach Thermo-Bindemappe Standard 100er Box, DIN A4, 8,0 mm (00510187)
Peach
00510187
€ 23,17* € 27,57
Ähnlich
Peach Thermo-Bindemappe Standard 50er Box, DIN A4, 15,0 mm (00510190)
Peach
00510190
€ 27,64* € 32,89
Ähnlich
Peach Thermo-Bindemappe Standard 80er Box, DIN A4, 12,0 mm (00510189)
Peach
00510189
€ 23,17* € 27,57
Ähnlich
Peach Ölpapier Service Kit für Aktenvernichter (00510470)
Peach
00510470
€ 6,30* € 7,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG