Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

folia Regenbogen-Bastelwellpappe, 350 x 500 mm (80251048)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Artikel-Nr.:  505-80251048
Hersteller:  Folia
Herst.-Nr.:  770309
EAN:  4001868773095
Suchbegriffe:
Bastelwellpappe
Folia
folia Regenbogen-Bastelwellpappe, 350 x 500 mm
doppelseitig gefärbt
Inhalt: 10 Blatt
(770309)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

... > ELBA-OfficeShop > Bastelpapiere > Bastelpapiere, Folia
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapiere, Bastelpapiere, Folia
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 7,15*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 7,72*
4Office 1 Tag € 4,95* € 7,88*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,15* €  8,51 pro Stück
ab 10 Stück €  6,95* €  8,27 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich folia Bastelwellpappe, 350 x 500 mm, farbig sortiert 740309
Folia
740309
€ 7,20* € 8,57
Ähnlich
folia Fotokarton Motiv Tierfell , 300 g/qm, 250 x 350 mm 5789
Folia
5789
€ 3,28* € 3,90
Ähnlich folia Kokospapier, 250 g/qm, 230 x 330 mm, farbig sortiert 54230609
Folia
54230609
€ 4,29* € 5,11
Ähnlich folia Maulbeerbaumpapier, 100 g/qm, 250 x 380 mm, sortiert 570409
Folia
570409
€ 4,06* € 4,83
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: schwarz (5590)
Max Bringmann
5590
€ 1,65* € 1,96
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: tannengrün (5558)
Max Bringmann
5558
€ 1,65* € 1,96
Ähnlich folia Regenbogen-Bastelwellpappe, 350 x 500 mm 770309
Folia
770309
€ 7,88* € 9,38
Ähnlich folia Stretchwellpappe, 250 x 350 mm, Regenbogenfarben 780477
Folia
780477
€ 7,32* € 8,71
Ähnlich folia Stretchwellpappe, 350 x 495 mm, farbig sortiert 780309
Folia
780309
€ 13,49* € 16,05
Ähnlich folia Wackelaugen oval mit beweglicher Pupille, 10 x 7 mm 751007
Folia
751007
€ 3,75* € 4,46
Ähnlich folia Wackelaugen oval mit beweglicher Pupille, 15 x 11 mm 751511
Folia
751511
€ 5,89* € 7,01
Ähnlich
folia Werbesymbole Sterne mini, 180 mm, leuchtrot (671926)
Max Bringmann
671926
€ 3,08* € 3,67
Ähnlich
MARTIN YALE elektrische Profi-Falzmaschine 1701 (39595)
Martin Yale
39595
€ 1.620,74* € 1.928,68
Ähnlich
MARTIN YALE elektrischer Hochleistungs-Brieföffner 1648 (39641)
Martin Yale
39641
€ 568,71* € 676,76
Ähnlich
MARTIN YALE elektrischer Hochleistungs-Brieföffner 62001 (39621)
Martin Yale
39621
€ 1.234,50* € 1.469,06
Ähnlich
MARTIN YALE elektrischer Tisch-Brieföffner 1616 (39601)
Martin Yale
39601
€ 89,96* € 107,05
Ähnlich
MARTIN YALE elektrischer Tisch-Brieföffner 1632 (39611)
Martin Yale
39611
€ 186,83* € 222,33
Ähnlich
MARTIN YALE Hand-Brieföffner 1624, batteriebetrieben (39691)
Martin Yale
39691
€ 11,33* € 13,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG