Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

folia Bastelwellpappe, 250 x 350 mm, farbig sortiert (80251046)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
folia Bastelwellpappe, 250 x 350 mm, farbig sortiert (80251046)
Artikel-Nr.:  505-80251046
Hersteller:  Folia
Herst.-Nr.:  740409
EAN:  4001868740493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelwellpappe
Folia
folia Bastelwellpappe, 250 x 350 mm, farbig sortiert
je 1 x die Farben: schwarz, braun, natur, grün, blau, lila,
pink, weiß, gelb und rot
doppelseitig gefärbt
Inhalt: 10 Blatt
(740409)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Bastelpapiere > Bastelpapiere, Folia
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapiere, Bastelpapiere, Folia, Wellpappe, folia, Bastelwellpappe, folia
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 2,74*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 2,88*
4Office 1 Tag € 4,95* € 2,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,74* €  3,26 pro Stück
ab 10 Stück €  2,55* €  3,03 pro Stück
ab 20 Stück €  2,54* €  3,02 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
folia Bastelfilz-Rolle, 450 mm x 5 m, 150 g/qm, bananengelb (520014)
Max Bringmann
520014
€ 10,44* € 12,42
Ähnlich
folia Bastelfilz-Rolle, 450 mm x 5 m, 150 g/qm, hochrot (520020)
Max Bringmann
520020
€ 10,44* € 12,42
Ähnlich
folia Bastelfilz-Rolle, 450 mm x 5 m, 150 g/qm, königsblau (520035)
Max Bringmann
520035
€ 10,44* € 12,42
Ähnlich
folia Bastelfilz-Rolle, 450 mm x 5 m, 150 g/qm, schwarz (520090)
Max Bringmann
520090
€ 10,44* € 12,42
Ähnlich
folia Bastelfilz-Rolle, 450 mm x 5 m, 150 g/qm, tannengrün (520058)
Max Bringmann
520058
€ 10,44* € 12,42
Ähnlich
folia Bastelwellpappe, 250 x 350 mm, farbig sortiert 740409
Folia
740409
€ 2,98* € 3,55
Ähnlich
Folia Farbige Pompons, Inhalt: 100 Stück (50109)
Max Bringmann
50109
€ 3,93* € 4,68
Ähnlich
Folia Farbige Pompons, Inhalt: 30 Stück (50309)
Max Bringmann
50309
€ 1,52* € 1,81
Ähnlich
folia Fotokarton, 500 x 700 mm, 300 g/qm, Farbe: tannengrün 61/2558
Folia
61/2558
€ 10,42* € 12,40
Ähnlich folia Kokospapier, 250 g/qm, 230 x 330 mm, farbig sortiert (54230609)
Max Bringmann
54230609
€ 4,20* € 5,00
Ähnlich folia Wackelaugen oval mit beweglicher Pupille, 15 x 11 mm (751511)
Max Bringmann
751511
€ 5,77* € 6,87
Ähnlich
folia Werbesymbole Pfeil mittel, 240 mm, leuchtgrün (667941)
Max Bringmann
667941
€ 3,18* € 3,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG