Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

folia Bastelfilz-Rolle, 450 mm x 5 m, 150 g/qm, bananengelb (80251028)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
folia Bastelfilz-Rolle, 450 mm x 5 m, 150 g/qm, bananengelb (80251028)
Artikel-Nr.:  505-80251028
Hersteller:  Folia
Herst.-Nr.:  520014
EAN:  4001868520149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelfilz
Folia
folia Bastelfilz-Rolle, 450 mm x 5 m, 150 g/qm, bananengelb
feine Wollqualität, klebefleckenfrei
(520014)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Bastelbedarf > Filz & Jute
Weitere Suchbegriffe: Bastelbedarf, Filz & Jute, Bastelfilz, folia
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 10,05*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 10,44*
4Office 1 Tag € 4,95* € 10,87*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,05* €  11,96 pro Stück
ab 14 Stück €  9,40* €  11,19 pro Stück
ab 28 Stück €  9,30* €  11,07 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
folia Bastelfilz-Rolle, 450 mm x 5 m, 150 g/qm, bananengelb 520014
Folia
520014
€ 10,87* € 12,94
Ähnlich
folia Bastelfilz-Rolle, 450 mm x 5 m, 150 g/qm, hochrot (80251025)
Folia
520020
€ 10,05* € 11,96
Ähnlich
folia Bastelfilz-Rolle, 450 mm x 5 m, 150 g/qm, königsblau (80251024)
Folia
520035
€ 10,05* € 11,96
Ähnlich
folia Bastelfilz-Rolle, 450 mm x 5 m, 150 g/qm, schwarz (80251027)
Folia
520090
€ 10,05* € 11,96
Ähnlich
folia Bastelfilz-Rolle, 450 mm x 5 m, 150 g/qm, tannengrün (80251026)
Folia
520058
€ 10,05* € 11,96
Ähnlich
Folia Farbige Pompons, Inhalt: 100 Stück (50109)
Max Bringmann
50109
€ 3,93* € 4,68
Ähnlich
Folia Farbige Pompons, Inhalt: 30 Stück (50309)
Max Bringmann
50309
€ 1,52* € 1,81
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: rot (5520)
Max Bringmann
5520
€ 1,65* € 1,96
Ähnlich folia Wackelaugen oval mit beweglicher Pupille, 15 x 11 mm (751511)
Max Bringmann
751511
€ 5,77* € 6,87
Ähnlich
folia Werbesymbole Pfeil groß, 350 mm, leuchtgelb (669911)
Max Bringmann
669911
€ 5,58* € 6,64
Ähnlich
folia Werbesymbole Pfeil mittel, 240 mm, leuchtgrün (667941)
Max Bringmann
667941
€ 3,18* € 3,78
Ähnlich
folia Werbesymbole Pfeil mittel, 240 mm, leuchtrot (667926)
Max Bringmann
667926
€ 3,18* € 3,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG