Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Folia Farbige Pompons, Inhalt: 30 Stück (80251022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Folia Farbige Pompons, Inhalt: 30 Stück (80251022)
Artikel-Nr.:  505-80251022
Hersteller:  Folia
Herst.-Nr.:  50309
EAN:  4001868503098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folia
Pompons
Folia Farbige Pompons, Inhalt: 30 Stück
verschiedene Farben und Größen (von 10 bis 50 mm)
(50309)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Bastelbedarf > Pompons
Weitere Suchbegriffe: Bastelbedarf, Pompons, folia
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 1,39*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 1,52*
4Office 1 Tag € 4,95* € 1,53*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,39* €  1,65 pro Stück
ab 10 Stück €  1,34* €  1,59 pro Stück
ab 20 Stück €  1,32* €  1,57 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Folia Farbige Pompons, Inhalt: 100 Stück (80251021)
Folia
50109
€ 3,69* € 4,39
Ähnlich
Folia Farbige Pompons, Inhalt: 30 Stück 50309
Folia
50309
€ 1,53* € 1,82
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: rot (5520)
Max Bringmann
5520
€ 1,65* € 1,96
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: weiß (5500)
Max Bringmann
5500
€ 1,65* € 1,96
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: zitronengelb (5512)
Max Bringmann
5512
€ 1,65* € 1,96
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, farbig sortiert (5509)
Max Bringmann
5509
€ 1,65* € 1,96
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 20 x 20 mm, farbig sortiert (5409)
Max Bringmann
5409
€ 1,65* € 1,96
Ähnlich
folia Raffia-Naturbast Bündel 50 g, zitronengelb (9012) (9012)
Max Bringmann
9012
€ 1,11* € 1,32
Ähnlich folia Wackelaugen oval mit beweglicher Pupille, 15 x 11 mm (751511)
Max Bringmann
751511
€ 5,77* € 6,87
Ähnlich
folia Werbesymbole Pfeil groß, 350 mm, leuchtgelb (669911)
Max Bringmann
669911
€ 5,58* € 6,64
Ähnlich
folia Werbesymbole Pfeil mittel, 240 mm, leuchtgrün (667941)
Max Bringmann
667941
€ 3,18* € 3,78
Ähnlich
folia Werbesymbole Pfeil mittel, 240 mm, leuchtrot (667926)
Max Bringmann
667926
€ 3,18* € 3,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG