Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: rot (80251014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: rot (80251014)
Artikel-Nr.:  505-80251014
Hersteller:  Folia
Herst.-Nr.:  5520
EAN:  4001868055207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folia
Mosaikglassteine
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: rot
Gewicht Verpackung: 200 g
Inhalt: 300 Glassteine
(5520)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Bastelbedarf > Mosaik-Steine
Weitere Suchbegriffe: Bastelbedarf, Mosaik-Steine, Mosaik-Glassteine, folia, Glassteine, folia
Angebote (3)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 1,51*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 1,65*
4Office 1 Tag € 4,95* € 1,66*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,51* €  1,80 pro Stück
ab 12 Stück €  1,46* €  1,74 pro Stück
ab 24 Stück €  1,44* €  1,71 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
folia Blumengeschenkfolie ohne Druck, Format: 700 mm x 100 m (299/70/100)
Max Bringmann
299/70/100
€ 14,14* € 16,83
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: hellgrün (80251016)
Folia
5551
€ 1,51* € 1,80
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: rot 5520
Folia
5520
€ 1,66* € 1,98
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: schwarz (80251018)
Folia
5590
€ 1,51* € 1,80
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: tannengrün (80251017)
Folia
5558
€ 1,51* € 1,80
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: ultramarin (80251015)
Folia
5536
€ 1,51* € 1,80
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: weiß (80251012)
Folia
5500
€ 1,51* € 1,80
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, Farbe: zitronengelb (80251013)
Folia
5512
€ 1,51* € 1,80
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 10 x 10 mm, farbig sortiert (80251011)
Folia
5509
€ 1,51* € 1,80
Ähnlich
folia Mosaik-Glassteine, 20 x 20 mm, farbig sortiert (80251010)
Folia
5409
€ 1,51* € 1,80
Ähnlich
folia Raffia-Naturbast Bündel 50 g, zitronengelb (9012) (9012)
Max Bringmann
9012
€ 1,11* € 1,32
Ähnlich
folia Werbesymbole Zirkelpfeil, rund, 230 mm, leuchtgelb (668911)
Max Bringmann
668911
€ 3,18* € 3,78
Ähnlich
folia Werbesymbole Zirkelpfeil, rund, 230 mm, leuchtgrün (668941)
Max Bringmann
668941
€ 3,18* € 3,78
Ähnlich
folia Zeichenpapierrolle, 80 g/qm, 500 mm x 50 m, weiß (8150)
Max Bringmann
8150
€ 8,86* € 10,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG