Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)50 m (8010193)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)50 m (8010193)
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)50 m (8010193)
Artikel-Nr.:
     505-8010193
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2655C
EAN/GTIN:
     3329680265507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)50 m
Qualitätspapier für den Druck von Schaltplänen, Architektur-
skizzen und Feinstrichzeichnungen, 80 g/qm, Papierende
nicht auf Hülse geklebt

(2655C)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 914mmx50m 80g/m, inkjetpapierrolle 914mmx50m, großformatpapier 50 meter, Rollenpapiere, Plotterrollen, Inkjet weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,94004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,32334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,66*
€ 100,7454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,89*
€ 98,6391
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 82,09002*
€ 97,68712
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 81,69*
€ 97,2111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,14004*
€ 92,98665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,26004*
€ 89,55945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,94004*
€ 73,70865
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2654C
ab € 7,66*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2652
ab € 21,84*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2645c
ab € 61,93002*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2651C
ab € 21,73*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2647c
ab € 49,53*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2648C
ab € 22,61*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 47,23*
Sonstiges
Clairefontaine
2547C
ab € 6,285*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 5,36*
Sonstiges
Clairefontaine
2692C
ab € 56,20*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 45,50001*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 63,81*
Sonstiges
Clairefontaine
2656C
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.