Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PAPYRUS Umzugskarton, (B)500 x (T)350 x (H)370 mm, braun (8008801)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPYRUS Umzugskarton, (B)500 x (T)350 x (H)370 mm, braun (8008801)
PAPYRUS Umzugskarton, (B)500 x (T)350 x (H)370 mm, braun (8008801)
Artikel-Nr.:
     505-8008801
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     2008533
EAN/GTIN:
     4004070349300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bücherkarton
Transport-Box
Transportbox
Umzugskarton
PAPYRUS Umzugskarton, (B)500 x (T)350 x (H)370 mm, braun
für Transport, Umzug und Aufbewahrung, bis 40 kg belastbar,
aus Wellpappe, stabile Ausführung mit doppellagigem Well-
karton, mit Griffausstanzung, mit Verstärkungsfaden

(2008533)

mit 1-farbigem Standardddruck

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton bis 40 kg, transport-box, Versandkartons & -Hülsen, Umzugskartons, PAPYRUS, Archivierungssysteme, PAPYRUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papyrus
2008528
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG