Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SKY Multifunktionspapier Basic, DIN A4, 80 g/qm, weiß (8008600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKY Multifunktionspapier Basic, DIN A4, 80 g/qm, weiß (8008600)
SKY Multifunktionspapier Basic, DIN A4, 80 g/qm, weiß (8008600)
Artikel-Nr.:
     505-8008600
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88008247
EAN/GTIN:
     4004070311185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
SKY Multifunktionspapier Basic, DIN A4, 80 g/qm, weiß
blanko, für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer
Inhalt: 500 Blatt
(88008247/88032068)

Tintenstrahldrucker-Papier
Laserdrucker-Papier
Kopier-Papier

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG