Produktinformationen von ELBA-OfficeShop |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-78320004 Herst.-Nr.: NW90A HF40 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Topstar Design-Bürodrehstuhl"New Workart",schwarz/terrakotta Sitzfläche: schwarz / Rückenlehne: terrakotta, inkl. feste Armlehne schwarz-verchromt, Sitzhöhe: 420 - 550 cm / Sitzbreite: 480 cm / Sitztiefe: 460 mm / Lehnenhöhe: 580 mm, Gewicht: 18 kg (NW90A HF40) Material: 88% Polyacryl / 12% Polyester Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Stuhl, Topstar Möbel, Büro- & Arbeitsstühle, Bürostühle, Topstar, Stühle, Topstar |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 158,99* | € 189,20 | Ähnlich |  | | | € 158,99* | € 189,20 | Ähnlich |  | | | € 158,99* | € 189,20 | Ähnlich | | | | € 309,99* | € 368,89 | Ähnlich | | | | € 309,99* | € 368,89 | Ähnlich | | | | € 269,99* | € 321,29 | Ähnlich | | | | € 269,99* | € 321,29 | Ähnlich | | | | € 269,99* | € 321,29 | Ähnlich | | | | € 278,48* | € 331,39 | Ähnlich |  | | | € 68,74* | € 81,80 | Ähnlich | | | | € 174,00* | € 207,06 | Ähnlich | | | | € 174,00* | € 207,06 | Ähnlich | | | | € 275,75* | € 328,14 |
|  |  |
|
 |
|
|