Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürodrehstuhl "Two 20", rot / schwarz (77400064)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Bürodrehstuhl "Two 20", rot / schwarz (77400064)
Topstar Bürodrehstuhl "Two 20", rot / schwarz (77400064)
Artikel-Nr.:
     505-77400064
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TF200 S101
EAN/GTIN:
     4014296325484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürodrehstuhl "Two 20", rot / schwarz
Bezug: 100 % Polyester, Einfassung: 80 % Baumwolle, 20 % PU,
Muldensitz mit seitlichen Formpolstern, Rückenlehn mit 3D-
Netzbezug, stufenlose Sitzhöhenverstellung, Kunststoff-
Fußkreuz, Sitzmaße: (B)480 x (T)480 x (H)420 - 540 mm
(TF200S101)

Tragkraft: 110 kg, Lehnenhöhe: 580 mm
Bezugfarbe: rot, Einfassung: schwarz

optionale Armlehnen: 76500210
optionale Hartbodenrollen: 70699950

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
7135
ab € 20,18*
Sonstiges
Topstar
TF200S100
ab € 121,81*
Sonstiges
k.A.
9000482912
ab € 125,68*
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
TF200 S105
ab € 133,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.