Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Topstar Freischwinger-Besucherstuhl "OBJEKT 20", anthrazit (77400016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Topstar Freischwinger-Besucherstuhl "OBJEKT 20", anthrazit (77400016)
Artikel-Nr.:  505-77400016
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  OB290A G22
EAN:  4014296517797
Artikeldatenblatt
Topstar Freischwinger-Besucherstuhl "OBJEKT 20", anthrazit
Gestell Rundrohr und Ovalrohr verchromt, ergonomisch
geformte / halbrunde Rückenlehne mit schwarzer Lehnen-
abdeckung, inkl. Armlehnen Kunststoff schwarz,
Sitzmaße: (B)460 x (T)480 x (H)460 mm, Lehnenhöhe: 460 mm
gepackt zu 2 Stück (OB290A G22)

Stoffbezug: 100 % Polyolefin,
stapelbar (4 - 5 Stühle pro Stapel),
ergonomischer Muldensitz mit schwarzer Sitzabdeckung,
Empfohlene Sitzzeit: 8 Std.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Büro- & Arbeitsstühle > Besucherstühle, Topstar
Weitere Suchbegriffe: Stapelstuhl, Stapelstühle, Stuhl, Büro- & Arbeitsstühle, Besucherstühle, Topstar, Stühle, Topstar, Bürostühle, Topstar
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 10 Tage 2 Frei Haus € 89,20*
4Office 12 Tage 2 € 4,95* € 107,93*
buero2b_com 12 Tage 1 € 6,00* € 178,39*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  89,20* €  106,15 pro Stück
ab 6 Stück €  87,00* €  103,53 pro Stück
ab 18 Stück €  84,80* €  100,91 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 178,40*
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "OBJEKT 10", Stoffbezug: anthrazit (77400013)
Topstar Möbel
OB190A G22
€ 152,60* € 181,59
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "OBJEKT 10", Stoffbezug: blau (77400014)
Topstar Möbel
OB190A G26
€ 152,60* € 181,59
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "OBJEKT 10", Stoffbezug: schwarz (77400012)
Topstar Möbel
OB190A G20
€ 152,60* € 181,59
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", anthrazit (71010 G22)
Topstar Möbel
71010 G22
€ 28,39* € 33,78
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", blau (71010 G26)
Topstar Möbel
71010 G26
€ 28,39* € 33,78
Ähnlich
Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", blau (71019 G26)
Topstar Möbel
71019 G26
€ 29,95* € 35,64
Ähnlich
Topstar Bürostuhl "Sitness 10", Stoffbezug: apfelgrün (SI59U G05)
Topstar Möbel
SI59U G05
€ 140,53* € 167,23
Ähnlich
Topstar Bürostuhl "Sitness 10", Stoffbezug: blau (SI59U G26)
Topstar Möbel
SI59U G26
€ 140,53* € 167,23
Ähnlich
Topstar Freischwinger-Besucherstuhl "OBJEKT 20", blau (77400017)
Topstar Möbel
OB290A G26
€ 178,40* € 212,30
Ähnlich
Topstar Freischwinger-Besucherstuhl "OBJEKT 20", schwarz (77400015)
Topstar Möbel
OB290A G20
€ 178,40* € 212,30
Ähnlich
Topstar Freischwinger-Besucherstuhl OBJEKT 20 , anthrazit OB290A G22
Topstar Möbel
OB290A G22
€ 215,86* € 256,87
Ähnlich
Topstar Hocker "Sitness 20", apfelgrün (100% Polyolefin) (SI69 G05)
Topstar Möbel
SI69 G05
€ 84,22* € 100,22
Ähnlich
Topstar Hocker "Sitness 20", blau (100% Polyolefin) (SI69 G26)
Topstar Möbel
SI69 G26
€ 86,23* € 102,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG