Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240248 Herst.-Nr.: NC79R DC2 EAN/GTIN: 4014296384832 |
| | |
|
| | |
| Topstar Chefsessel "Chairman 70", anthrazit Bezug: 100% Polyester, Rückenlehne mit Steppnähten, bequem gepolsterter Sitz mit Knierolle, mit Synchronmechanik, stabiles Stahl-Fußkreuz verchromt, inkl. Alu-Armlehnen, Tragkraft: 110 kg (NC79R DC2) Sitzmaße: (B)500 x (T)480 x (H)440 - 550 mm Lehnenhöhe: 700 mm optionale Hartbodenrollen: 70699952 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürodrehstuhl mit armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 178,16* | € 223,98* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,86* | € 245,82* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,08* | € 252,17* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 206,18* | € 262,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|