Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240113 Herst.-Nr.: NS29T A80 EAN/GTIN: 4014296226224 |
| | |
|
| | |
| Topstar Chefsessel "Chairman 10", schwarz Bezug: 100 % Leder, aufwendig gesteppte Polsterung, Rück- seite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder, mit Wippmechanik, Sicherheits-Doppelrollen, Aluminium-Fußkreuz, inkl. Kunststoff-Armlehnen in schwarz, Tragkraft: 110 kg (NS29T A80) Sitzmaße: (B)520 x (T)480 x (H)420 - 510 mm Lehnenhöhe: 680 mm optionale Hartbodenrollen: 70699950 Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,99* | € 264,14* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,35* | € 265,43* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,61* | € 279,25* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,04* | € 280,32* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 242,48* | € 292,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|