Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240105 Herst.-Nr.: SD69X T20 EAN/GTIN: 4014296965727 |
| | |
|
| | |
| Topstar Bürodrehstuhl "Sitness 55", schwarz Bezug: 100 % Trevira CS, ergonomischer Orthositz, mit Sitzhöhenverstellung, Lendenwirbelstütze, konturgeformte, luftdurchlässige Rückenlehne, Stahl-Fußkreuz, Sitzmaße: (B)500 x (T)460 x (H)450 - 570 mm, Lehnenhöhe: 600 mm, Tragkraft: 110 kg inkl. Armlehnen Typ X3 optionale Hartbodenrollen: 70699950 Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz mit armlehnen, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Bürostühle, Gesundheits-Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 243,08* | € 297,92* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 242,86* | € 297,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,876* | € 331,376* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 291,78* | € 346,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,59* | € 346,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|